Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radkappen cartrend Active R15 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840513-BP
Hersteller:
     Cartrend
Herst.-Nr.:
     70254
EAN/GTIN:
     4038373702548
Suchbegriffe:
Radkappen
Radzierblenden
radkappen 15 zoll
radkappen
Radkappe Active

2-Schicht Metallic-Hochglanzlackierung
Dauerhafter Sitz durch Metallring
Aussparung am Innenring, damit das Ventil zugänglich ist

Diese Radzierblende unterscheidet sich grundlegend, durch eine hochwertige Befestigung an der Felge, von handelsüblichen "Autobahn-Ufos". Das Design wurde der neuen, hochwertigen Alufelgengeneration nachgebaut. Dadurch verbessern Sie deutlich Ihre Fahrzeugoptik und Ihr Fahrzeug unterscheidet sich von Fahrzeugen der selben Baureihe. Denken Sie daran: auch Ihre Winterräder können Sie verschönern

Technische Daten:
Design: Active · Farbe: Silber · Felgen-Größe: R15 · Inhalt: 1 St. · Radkappen-Typ (Kategorisierung): Radkappen

Weitere Suchbegriffe: 4038373702548, cartrend, 70254, Active, Reifenabdeckung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,68*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,86*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 7,76*
€ 9,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
82310
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG