Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WANDREGAL 13VK BESTÜCKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-839387-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  839387-BP
EAN:  2050000390005
Artikeltext: Wandregal 13VK bestückt 2 gelochte Wandschienen, verzinkt, 1000 mm lang und 640 mm breite Stahlböden mit je 2 Konsolen Böden werden mittels der Konsolen in die an der Wand befestigten Schienen eingehängt und sind in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar.

Technische Daten:

Anzahl Böden: 13 Ausführung: verzinkt Bestückung: 78 St. Größe 6, Grün. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Lagerregale
Weitere Suchbegriffe: WANDREGAL 13VK BESTÜCKT
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,16*
€ 184,04*
Conrad
€ 4,16*
€ 184,04*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG