Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CO2-DAUERDRUCK-FEUERLÖSCHER CS 2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-839047-BP
Hersteller:   Minimax
Herst.-Nr.:   CS 2 C
EAN:   4028445244502
Artikeltext: Kohlendioxid-Feuerlöscher CS 2 C Ausstattung: Dauerdruck-Feuerlöscher Mit Druckhebel-Armatur aus Messing 1-Griff-Bedienung Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 105 mm x 530 mm Füllmenge: 2 kg Leistungs-Klasse B: 34 B Löschmittel-Leistung (LE): 2 LE Löschmitteltyp: Kohlendioxid Temperaturbereich: -30 - +60 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Typische Einsatzbereiche: Elektrische und elekronischen Anlagen Rein und Reinsträume Chemische Industrie Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen Sensible Räume und Anlagen.. .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: CO2-DAUERDRUCK-FEUERLÖSCHER CS 2 C
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 3 Tage € 4,16* € 150,00*
Conrad 10 Tage € 4,16* € 150,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  150,00* €  178,50 pro Stück
ab 5 Stück €  142,25* €  169,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG