Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

838517 Quetschverbinder-Sortiment 0.705 mm² 10 mm² Weiß, Gelb, Rot, Blau, Metall 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838517-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     838517
EAN/GTIN:
     4036911100184
Suchbegriffe:
838517
crimpzangen
crimpen
kabelschuhe
700tlg. Aderendhülsen-Sortiment



Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 838517 · Herstellerfarbe: Weiß,Gelb,Rot,Blau,Metall · Inhalt: 700 St. · Isolationsmaterial: Polypropylen (PP) · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Produkt-Art: Quetschverbinder-Sortiment · Querschnitt (max.): 10 mm² · Querschnitt (min.): 0.705 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Aderendhülsen,inkl. Stoßverbinder,inkl. Ringkabelschuhe,inkl. Stiftkabelschuhe,inkl. Gabelkabelschuhe,inkl. Flachstecker,inkl. Flachsteckhülsen,inkl. Schwachstromverbinder · Typ (Hersteller-Typ): 838517

Lieferumfang:
125 x Aderendhülse 0.75 mm² x 6 mm,125 x Aderendhülse 1 mm² x 6 mm,75 x Aderendhülse 1.5 mm² x 7 mm,75 x Aderendhülse 2.5 mm² x 7 mm,10 x Aderendhülse 4 mm² x 9 mm,5 x Aderendhülse 6 mm² x 12 mm,5 x Aderendhülse 10 mm² x 12 mm,500 x Aderendhülse 0.75 mm² weiß,50 x Aderendhülse 1 mm² gelb,50 x Aderendhülse 1.5 mm² rot,35 x Aderendhülse 2.5 mm² blau,10 x Ringkabelschuh 1.5 mm² rot M4,5 x Ringkabelschuh 2.5 mm² blau M4,5 x Ringkabelschuh 6 mm² gelb M6,10 x Gabelkabelschuh 1.5 mm² rot M4,5 x Gabelkabelschuh 2.5 mm² blau M4,5 x Gabelkabelschuh 10 mm² gelb M6,5 x Stiftkabelschuh 1.5 mm² rot,5 x Stoßverbinder blau,10 x Stoßverbinder rot,10 x Flachstecker 6.3 x 0.8 mm blau,10 x Flachsteckhülse 6.3 x 0.8 mm blau,5 x Flachsteckhülse 6.3 x 0.8 mm blau vollisoliert,5 x Abzweigverbinder blau,5 x Schnellklemmverbinder blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
700 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Gelb | Rot | Blau | Metall
Farbe:
weiß | gelb | rot | blau | grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Aderendhülsen | inkl. Stoßverbinder | inkl. Ringkabelschuhe | inkl. Stiftkabelschuhe | inkl. Gabelkabelschuhe | inkl. Flachstecker | inkl. Flachsteckhülsen | inkl. Schwachstromverbinder
Herst.-Teilenr.:
838517
Typ (Hersteller-Typ):
838517
Ausführung (allgemein):
Nachfüllpack
Querschnitt (max.):
10 mm²
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt (min.):
0.705 mm²
Produkt-Art:
Quetschverbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 37,51*
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 37,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,04876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.