Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Fischer GKM 27 31 mm 40434 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838391-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40434
EAN/GTIN:
     4006209404348
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
fischer Gipskartondübel Metall GKM 27

Der fischer Gipskartondübel GKM 27 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Ausstattung:
Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit · Optimal für Serienmontage.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Spanplattenschraube · Dübel-Typ (Kategorisierung): Gipskartondübel · Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten · Inhalt: 100 St. · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm

Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
10000
Frei Haus
ab € 0,3095*
€ 0,3095*
100
€ 4,90*
ab € 0,2987*
€ 0,3387*
100
€ 7,95*
ab € 0,3125*
€ 0,3525*
22 Tage
k.A.
100
€ 7,95*
ab € 0,3125*
€ 0,3525*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 0,3119*
€ 0,3765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG