Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RUKO 206012 HSS Metall-Spiralbohrer 1.2 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RUKO 206012 HSS Metall-Spiralbohrer 1.2 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.
Artikel-Nr.:
     102-837512-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206012
EAN/GTIN:
     4007140071859
Suchbegriffe:
RUKO
206012
Metal-Bohrer
Bohrer Metall
HSS-Spiralbohrer

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Ausstattung:
HSS · Rollgewalzt · Typ N

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,24*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,48*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,59*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.