Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RUKO 2144008 HSS Metall-Spiralbohrer 0.8 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 2144008 HSS Metall-Spiralbohrer 0.8 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 3 St.
Artikel-Nr.:
     102-837505-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2144008
EAN/GTIN:
     4007140071927
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.

Ausstattung:
HSS · Rollgewalzt · Typ N

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: kurze Spirallänge · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 0.8 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Inhalt: 3 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 0.8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, RUKO, 2144008, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,58334*
€ 0,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2,10667*
€ 2,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10667*
€ 2,50694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,46*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,84*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,52*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.