Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSSTUHL 764 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-837127-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  837127-BP
EAN:  2050000388668
Artikeltext: Arbeitsstuhl 764 Ein Stuhl mit unempfindlichem, leicht zu reinigendem PVC-Bezug und deshalb für den Einsatz im betrieblichen Bereich geeignet. Durch seine gesamte Konzeption - ausgelegt auf Haltbarkeit und Sicherheit - hält er dem rauhen Alltag im Betrieb Stand. Dazu bietet er durchaus den Sitzkomfort, den man im Bürobereich gewohnt ist und der ermüdungsfreies Sitzen auch über längere Zeit garantiert. Ausstattung: Ein preisgünstiger Stuhl, der eine Menge bietet: Ausführung nach DIN 4551, GS- Zeichen Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar Umlaufender Kantenschutz an der Sitzfläche und der Rückenlehne Alle Verstellfunktionen sind bequem aus sitzender Position erreichbar Stabiles Fünffuß - Untergestell aus poliertem Aluminium- Druckguss Lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 610 x 910 x 610 mm Bezugart: PVC-Bezug: 74% Baumwolle / 26% Polyurethan, ca. 490 g/m² Farbe: Schwarz Gewicht: 10 kg Material: Alu-Druckguss Sitzfläche: (B x T) 445 x 425 mm Sitzhöhe: 43.5 - 56.5 cm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, ARBEITSSTUHL 764 SCHWARZ
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,16*
€ 115,53*
Conrad
€ 4,16*
€ 115,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG