Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PULVER-DAUERDR.-FEUERLÖSCHER 2KG PU 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-836917-BP
Hersteller:   Minimax
Herst.-Nr.:   PU 2 S
EAN:   4028445247329
Artikeltext: Feuerlöscher PU 2 S Ausstattung: Dauerdruck-Pulverlöscher für die Brandklassen A/B/C Praktische Einhebelbedienung Incl. Halterung für Wandmontage oder Einbau in Kfz. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 145 mm x 322 mm Füllmenge: 2 kg Leistungs-Klasse A: 13 A Leistungs-Klasse B: 89 B Leistungs-Klasse C: C Löschmittel-Leistung (LE): 4 LE Löschmitteltyp: Pulver. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: PULVER-DAUERDR.-FEUERLÖSCHER 2KG PU 2 S
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,52*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 21,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,52* €  25,61 pro Stück
ab 5 Stück €  19,37* €  23,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG