Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex JAZZ-BAND 670002 Bügelgehörschützer 23 dB EN 352-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-834734-BP
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     670002
EAN/GTIN:
     4019444004860
Suchbegriffe:
4019444003337
Moldex
670002
JAZZ-BAND
Moldex JAZZ-BAND 670002 Bügelgehörschützer 23 dB EN 352-2 1 St.

Gehörschutzbügel Jazz-Band® 2

SNR-Wert 23 dB
Mit Pausenkordel zum Umhängen
2 Ersatzstöpsel im Lieferumfang enthalten

Jazz-Band®2: Die praktische Option bei wechselnder Lärmbelastung.
Auswechselbare Stöpsel: Weiche PU-Stöpsel für besseren Komfort - auswechselbar und hygienisch.
Reduzierter Übertragungsschall: Duo-Material reduziert den Übertragungsschall.
Pausenkordel: Die Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss ermöglicht es, das Jazz-Band in den Arbeitspausen bequem im Nacken zu Tragen.
Gummierte Griff-Fläche: Gummierte Griff-Flächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen.

Ausstattung:
Leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · Handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · AdB- (= Anti-Dezibel) Stöpsel mit Beschichtung für mehr Hygiene, kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Blau,Gelb · SNR-Wert: 23 dB

Lieferumfang:
2 Ersatzstöpsel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Gelb
Marke:
Moldex
Farbe:
blau | gelb
SNR-Wert:
23 dB
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 3,95*
ab € 4,20*
€ 5,22*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 5,32*
3 Tage
88
8
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 5,51*
2 Tage
16
8
€ 6,50*
ab € 4,70*
€ 5,80*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6600
ab € 2,44*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.