Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KUNST.-SCHILD NICHT SCHALTEN ..13,1X18,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-834700-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   834700-BP
EAN:   4044589044839
Artikeltext: Nicht schalten, es wird gearbeitet BGV A8 P10/ DIN 4844-2 D-P010 mit Zusatztext

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 13.1 cm x 18.5 cm Anzahl: 1 Lieferform: Stück Material: Kunststoff. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Schilder- & Sicherheits-Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: KUNST.-SCHILD NICHT SCHALTEN ..13,1X18,5
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,35*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,53*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 3,65*
Conrad 10 Tage € 4,16* € 3,65*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
ab 10 Stück €  3,16* €  3,76 pro Stück
ab 50 Stück €  2,88* €  3,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Nicht schalten es wird gearbeitet Verbots-Kombischild, 26,2x37,1 cm
Wolk
43.1156
€ 11,70* € 13,92
Ähnlich
Nicht schalten es wird gearbeitet Verbots-Kombischild, Kunststoff, 21x29,7 cm
Wolk
43.1361
€ 8,30* € 9,88
Ähnlich
Nicht schalten es wird gearbeitet Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm
Wolk
21.1155
€ 2,10* € 2,50
Ähnlich
Verbots-Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet, Alu, 13,10x18,50 cm
Wolk
11.1155
€ 3,65* € 4,34
Ähnlich
Verbots-Kombischild Nicht schalten es wird gearbeitet, Alu, 26,20x37,10 cm
Wolk
11.1156
€ 12,40* € 14,76
Ähnlich
Verbotsschild Nicht schalten es wird gearbeitet, Alu, Größe 21,00x29,70 cm
Wolk
11.1361
€ 10,30* € 12,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG