Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HI150 AL, FEUERLÖSCHER FAHNE, 20X20 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-834478-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  834478-BP
EAN:  k.A.
Artikeltext: Feuerlöscher als Fahnenschild BGV A8 F05/ DIN 4844-2 D-F005 Winkel- und Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen. Ausstattung: BGV A8 F05/ DIN 4844-2 D-F005 Winkel- und Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H) 20.0 cm x 20.0 cm Anzahl: 1 Ausführung: Fahne Lieferform: Stück Material: Alu HI, Fahne. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachausschuss Sicherheitskennzeichnung des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft empfohlen.. .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Schilder- & Sicherheits-Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: HI150 AL, FEUERLÖSCHER FAHNE, 20X20 CM
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,16*
€ 16,23*
Conrad
€ 4,16*
€ 16,23*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG