Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANTIR.-ALU-PR. STUFE 120X635X45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-832783-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  832783-BP
EAN:  k.A.
Artikeltext: Antirutsch-Aluminium - Kantenprofile mit Text Speziell für Treppen aus Gitterrost, Holz, Beton oder Teppich Ausstattung: Hervorragende Rutschhemmung (R13 nach BGR 181) Innen und außen einsetzbar (UV-beständig, korrosionsfest) Hohe Abriebfestigkeit durch Safety Walk TM von 3M Einfache Montage (8 vorgebohrte Befestigungslöcher, Ø 6 mm) Antirutschbelag kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß) Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 635 x 120 x 45 mm Ausführung: Aluminium-Kantenprofil Belagsart: Universal Beschriftung: Achtung Stufe Farbe: SchwarzGelb Gewicht: 500 g () Material: Aluminium Rutschhemmung: R13 Stärke: 1.5 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,16*
€ 54,95*
Conrad
€ 4,16*
€ 54,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG