Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2-ANTIRUTSCHBELAG UNI. SW 150 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-832730-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  832730-BP
EAN:  4016138280333
Suchbegriffe:
Antirutschbelag
Artikeltext: Antirutschbelag Universal Verhindert Rutschunfälle und daraus resultierende Folgekosten Für glatte, feuchte oder durch Öl bzw. Fett verschmierte Böden Im Innen- und Außenbereich verwendbar Ausstattung: Standardbelag für ebene Flächen Antirutschschicht aus Aluminiumoxidschleifkorn Für den Außenbereich ist Schwarz uneingeschränkt geeignet Rutschhemmung: R13 (BGR 181). Einsatzbeispiel: Treppenstufen, Rampen, Eingänge. Rutschhemmung: R13 (BGR 181). Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 18.3 m x 150 mm Ausführung: Rolle à 150 mm x 18,3 m Belagsart: Universal Farbe: Schwarz Rutschhemmung: R13. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: 2-ANTIRUTSCHBELAG UNI. SW 150 MM
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 4,16*
€ 128,45*
Conrad
€ 4,16*
€ 128,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cooper
LT-D
€ 5,29*
€ 6,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG