Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PULVER-AUFLADE-FEUERLÖSCHER PU 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-831614-BP
Hersteller:  Minimax
Herst.-Nr.:  PU 6 AN
EAN:  4028445181883
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Artikeltext: PU 6an Einfache und einheitliche Handhabung Entspricht EN 3 Top-Qualität Ausstattung: Pulver-Auflade-Feuerlöscher Druckhebel-Armatur aus Aluminium 1-Griff-Bedienung Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 160 mm x 545 mm Füllmenge: 6 kg Leistungs-Klasse A: 34 A Leistungs-Klasse B: 233 B Leistungs-Klasse C: C Löschmittel-Leistung (LE): 10 LE Löschmitteltyp: Pulver Temperaturbereich: -30 - +60 °C. Lieferumfang: Lieferung ohne Wandhalter.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Wandhalter. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: PULVER-AUFLADE-FEUERLÖSCHER PU 6
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 3 Tage € 4,16* € 111,21*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 111,21*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  111,21* €  132,34 pro Stück
ab 5 Stück €  106,90* €  127,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
FEUERLÖSCHER UNTERSTAND MIT ASCHER
Minimax
FEUERLÖSCHER UNTERSTAND MIT ASCHER, EDEL
€ 289,00* € 343,91
Sonstiges SCHUTZHAUBE FÜR FEUERLÖSCHER, 6 KG
Minimax
SCHUTZHAUBE FÜR FEUERLÖSCHER, 6 KG
€ 24,95* € 29,69
Sonstiges
SCHUTZKASTEN FÜR FEUERLÖSCHER, BIS 6KG
Minimax
SCHUTZKASTEN FÜR FEUERLÖSCHER, KUNSTSTOF
€ 64,95* € 77,29
Sonstiges
SCHUTZSCHRANK FÜR FEUERLÖSCHER
Minimax
SCHUTZSCHRANK FÜR FEUERLÖSCHER, STAHLBLE
€ 64,95* € 77,29
Sonstiges WANDHALTER VERZINKT
Minimax
WANDHALTER VERZINKT FÜR PU 6,12 KG UND N
€ 5,13* € 6,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG