Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1311 Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 26 dB EN 352-2 20 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831207-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4001895964442
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
3M 1311 Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 26 dB EN 352-2 20 Paar

Austauschstöpsel

passend für Bügelgehörschützer 1310. 1 VE = 20 Paar.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Orange · SNR-Wert: 26 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Paar
Herstellerfarbe:
Orange
Passend für (Details):
Bügelgehörschützer 1310 | 83 12 08
Marke:
3M
Farbe:
orange
SNR-Wert:
26 dB
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, 3M, 1311, 358-4343, 7100100262, Gehörschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 38,652*
€ 38,652*
5
Frei Haus
ab € 41,552*
€ 41,552*
1
€ 4,00*
ab € 34,10*
€ 41,58*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 36,24*
€ 43,68*
1
€ 14,90*
ab € 40,03*
€ 50,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,68*
€ 51,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
1 Paket enthält 20 Paar (ab € 1,812* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1310
ab € 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.