Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-830798-BP Herst.-Nr.: LOETKOLBEN ERSA MULTI-PRO EAN: 4003008059892 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Lötkolben ERSA Multi-Pro 20 Watt 20 W Innenbeheizter 20 W Feinlötkolben mit einzigartiger Flexibilität - ihm steht das Spektrum an innenbeheizten ERSADUR-Dauerlötspitzen der Serien 832/842 zur Verfügung. Bei dieser einmaligen Vielseitigkeit wiegt der ERSA Multi-Pro gerade mal 60 g. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC Gewicht: 60 g Leistung: 20 W Weitere technische Daten: Lötspitzentemperatur: 480 °C Anheizzeit: 125 s Zuleitung 1,6 m (flexibel/hitzebeständig).. Lieferumfang: Lötkolben ERSA Multi-Pro komplett mit ERSADUR-Dauerlötspitze 832 CD und Ablage A 18. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lötkolben ERSA Multi-Pro komplett mit ERSADUR-Dauerlötspitze 832 CD und Ablage A 18 . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 230 V, 25 W, 480 °C, 60 g, 832 CD, Ablage, Dauerlötspitze, ERSA MULTIPRO, ERSA Multi-Pro 25, ERSA Multi-Pro 25 Watt, Ersa, Ersadur, Lötkolben ERSA Multi-Pro 25 Watt, Multi-Pro, Multi-Pro 25, SMT-Bauelement, Verdrehschutz, hitzebeständig, hochflexibel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 25,68* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 25,77* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 27,07* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 29,80* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  |  | € 4,16* | € 29,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|