| |
|
| Artikel-Nr.: 102-830221-BP Herst.-Nr.: 830221 EAN/GTIN: 4016138450934 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 830221 Sechskantschrauben M2.5 20 mm Außensechskant DIN 933 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Außen-Sechskantschrauben Polyamid DIN 933
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M2.5 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | DIN-Norm: | DIN 933 | Produkt-Art: | Sechskantschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Kunststoffschraube DIN 933, Kunststoffschraube ISO 4017, Plastikschraube DIN 933, din 933 m2,5x20, din 933, din 933 m2,5, TOOLCRAFT, 830221 |
| | |
| |