Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829976-BP Herst.-Nr.: C9035L EAN/GTIN: 5013969005493 |
| |
|
| | |
| C.K C9035L Klappmesser Schwarz
Taschenmesser mit Hechtklinge, 110 mm Länge
Mit Hechtklinge, schwarzen Kunststoffschalen und Messingniete.
Technische Daten: Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 110 mm · Material: Edelstahl
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | C.K | Farbe: | schwarz | Material: | Edelstahl | Klingenlänge: | 110 mm | Gewicht: | 100 g | Produkt-Art: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 17,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 17,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 18,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,91* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,79* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|