Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829975-BP Herst.-Nr.: C9036 EAN/GTIN: 5013969084900 |
| |
|
| | |
| C.K C9036 Klappmesser Schwarz
Taschenmesser ohne Verriegelung
Mit Schaffußklinge, schwarzen Kunststoffschalen und Messingniete, sowie Blockierfunktion.
Technische Daten: Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Länge geschlossen: 9.5 cm · Material: Carbonstahl
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | C.K | Farbe: | schwarz | Material: | Carbonstahl | Länge geschlossen: | 9.5 cm | Größe: | 95 mm 3.3/4" | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,20* | € 14,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 14,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,69* | € 15,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,64* | € 35,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|