Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K G5631 Premium Astschere 215 mm Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829916-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G5631
EAN/GTIN:
     5013969625301
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
C.K G5631 Premium Astschere 215 mm Bypass

Gartenschere Premium, 215 mm, Kapazität: 20 mm

Extra scharfe und dünne Klinge für einen einfachen Schnitt. Geschmiedet, mit gehärteten, antihaftbeschichteten Klingen - justierbar. Mit Öffnungsfeder und Sicherheitsverschluss. Für einen glatten Schnitt und schnell Wundheilung der Zweige.

Technische Daten:
Astscheren-Besonderheiten: Antihaftbeschichtet,Sicherheitsverschluss · Gewicht: 300 g · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 20 mm

Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Marke:
C.K
Astscheren-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtet | Sicherheitsverschluss
Schneideprinzip:
Bypass
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Astschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 32,72*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 32,74*
€ 5,90*
ab € 24,40*
€ 34,18*
€ 3,50*
ab € 36,97*
€ 49,80*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 37,69*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.