Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K12025 Vorhängeschloss 25 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829875-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12025
EAN/GTIN:
     5013969900071
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K12025 Vorhängeschloss 25 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Vorhängeschloss, Messing, 25 mm - Serie 120

Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 12 mm · Bügelinnenhöhe: 15 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügeldurchmesser: 4 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
15 mm
Bügelinnenbreite:
12 mm
Größe:
25 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 4mm, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, 5013969900071, Kasp, K12025, 120-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 7,62*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,63*
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,34*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 8,42*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.