Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K12030 Vorhängeschloss 30 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829872-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12030
EAN/GTIN:
     5013969900101
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kasp K12030 Vorhängeschloss 30 mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss

Vorhängeschloss, Messing, 30 mm - Serie 120

Die stabilen Messing-Vorhängeschlösser der Kasp Serie 120 eignen sich für den allgemeinen Bedarf

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 16 mm · Bügelinnenhöhe: 18 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 30 mm · Bügeldurchmesser: 5 mm · Lichte Bügelhöhe: 18 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
18 mm
Bügelinnenbreite:
16 mm
Größe:
30 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, bügelschloss bügelstärke 5mm, 5013969900101, Kasp, K12030, 120-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 8,61*
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 8,64*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 4,90*
€ 8,68*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,08*
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.