Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kasp K12550A3 Vorhängeschloss 50 mm gleichschließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829750-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550A3
EAN/GTIN:
     5013969900750
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Messing Premium, 50 mm, gleichschließend - Serie 125

Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 27 mm · Bügelinnenhöhe: 29 mm · Herstellerfarbe: Goldgelb · Inhalt: 1 St. · Material: Messing · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 50 mm · Bügeldurchmesser: 8 mm · Lichte Bügelhöhe: 29 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Bügelinnenhöhe:
29 mm
Bügelinnenbreite:
27 mm
Größe:
50 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss kasp, 5013969900750, Kasp, K12550A3, Premium 125, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 24,39*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 24,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.