Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp K15050D Vorhängeschloss 50 mm verschieden schließend Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829723-BP
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K15050D
EAN/GTIN:
     5013969901856
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sicherheitsvorhängeschloss aus Edelstahl 50 mm, mit Bügelschutz

Die aus einem stabilen V4A-Edelstahlblock gefertigte, robuste Kasp Serie 150 erfüllt die strengen Anforderungen in Industrieanwendungen mit hohen Sicherheitsansprüchen und bietet zudem den Vorteil einer absolut korrosionsbeständigen Konstruktion.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 19 mm · Bügelinnenhöhe: 20 mm · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Schlossbreite: 50 mm · Bügeldurchmesser: 9 mm · Lichte Bügelhöhe: 20 mm

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kasp
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Edelstahl
Bügelinnenhöhe:
20 mm
Bügelinnenbreite:
19 mm
Größe:
50 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, bügelschloss kasp, hangschloss, 5013969901856, Kasp, K15050D, 150-serie, Diebstahlsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,27*
€ 61,28*
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 62,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 62,46*
€ 5,90*
ab € 42,58*
€ 69,11*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 80,82*
€ 103,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.