Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 321K-1 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 460 x 160 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829608-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     321K-1
EAN/GTIN:
     4003758321249
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
NWS 321K-1 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 460 x 160 x 360 mm

Elektro-Werkzeugkoffer 23tlg.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 9300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 23teilig · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm

Lieferumfang:
6tlg. Schraubendrehersatz Witte PROTOP VDE · VDE-Kombizange 180 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Telefonzange 205 mm · Phasenprüfer · Kabelmesser · Schlosserhammer 300 g · Fäustel 1000 g · Elektriker-Meißel · Flachmeißel · PUK Säge · Gipsbecher · Wasserpinsel · Spachtel · Holzgliedermaßstab · Kugelschreiber · Werkzeugkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 160 x 360 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
NWS
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
23teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Gewicht:
9300 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 238,25*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 196,77*
€ 238,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 225,16*
€ 274,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.