Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stechbeitel mit Abschärfung 1" C.K. T1178 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829566-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1178 100
EAN/GTIN:
     5013969418408
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel mit Abschärfung 1"

Feinster Chrom-Vanadiumstahl, auf voller Länge gehärtet und angelassen für langfristige Anwendung. Bruchsicherer Azetathandgriff für hohe Sicherheit. Abnehmbare Schneidenabdeckung für Schutz und Sicherheit.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breiten: 25 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Produktabmessung, Breiten:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kunststoffheft, 5013969418408, C.K., T1178 100, steckbeitel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 23,50*
€ 3,50*
ab € 24,31*
€ 27,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.