Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 20090 Automatische Abisolierzange 6 bis 16 mm² 5 bis 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829548-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20090
EAN/GTIN:
     4011391200906
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 20090 Automatische Abisolierzange 6 bis 16 mm² 5 bis 10

Automatische Abisolierzange

Ausstattung:
Für Leiter mit großen Querschnitten von 6 bis 16 mm² · Optischer Längenanschlag bis 20 mm · Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · Abisolierlänge unendlich wählbar · Klingen auswechselbar · TÜV / GS-geprüft.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 5 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 10 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation,Solarkabel mit Doppelisolation · Gewicht: 124.5 g · Längenanschlag (max.): 20 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Längenanschlag-Bereich:
20 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
5 bis 10
Arbeitsbereich-Querschnitt:
6 bis 16 mm²
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation | Solarkabel mit Doppelisolation
Längenanschlag (max.):
20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
5 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10
Gewicht:
124.5 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm2 jokari, abisolierzange, abisolierzange 16mm², 4011391200906, Jokari, 20090, 251-7279, abisolierwerkzeug
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,98*
€ 54,67*
1 Tag
60
€ 7,90*
ab € 46,76*
€ 55,42*
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 46,79*
€ 55,48*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 46,95*
€ 55,92*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460116
ab € 26,13*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.