Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2302 Präzisionspinzette Stumpf, fein 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829535-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2302
EAN/GTIN:
     5013969424409
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette
C.K T2302 Präzisionspinzette Stumpf, fein 115 mm

Universalpinzette 115mm 4.1/2" Spitzen abgerundet schwarz beschichtet

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen, 2 mm breit, fein geriffelte Innenseite
Mattschwarze, nicht glänzende Oberfläche.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 2 mm · Gewicht: 14 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge: 10 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 115mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
C.K
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
10 mm
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,40*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 5,96*
€ 8,79*
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 13,34*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,37*
€ 3,50*
ab € 22,64*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.