Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sonax 435300 ReifenPfleger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829491-BP
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     435300
EAN/GTIN:
     4064700435308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sonax
435300
SONAX
Reifenpflege
ReifenPfleger

Reinigt, schützt und pflegt Autoreifen in einem Arbeitsgang. Einfach auf die Reifen sprühen - fertig! Reinigt selbst stark verschmutzte Autoreifen und bringt verwitterten Reifen den Tiefenglanz und die satte Farbe zurück. Hält das Gummi geschmeidig und schützt vor dem Brüchigwerden.

Technische Daten: Inhalt: 400 ml · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Reifenpflege

Hinweis: Eine Dose reicht zur Pflege von bis zu 24 Reifen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Hochentzündlich (F+)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,20*
€ 9,44*
5 Tage
k.A.
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 34,31*
€ 40,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ThoMar
400020
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG