| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829416-BP Herst.-Nr.: T3008 EAN/GTIN: 5013969985283 |
| |
|
| | |
| C.K T3008 HSS Stufenbohrer 6 - 30.5 mm Zylinderschaft 1 St.
HSS-Mehrstufenbohrer 6 - 30,5mm
Geschmiedeter HSS-Stahl, präzise geschliffen für genaues Bohren. Doppel-Spannutenausführung für schnelleres Bohren und höhere Standzeit. Bohrlochgrößen: 6, 9, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3 und 30,5 mm (PG7, PG9, PG11, PG13, PG16, M25, PG21),
Technische Daten: Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 30.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 6 - 30.5 mm | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Größe: | 6|ツ| 9|ツ| 12.3|ツ| 15.2|ツ| 18.6|ツ| 20.4|ツ| 22.5|ツ| 25.4|ツ| 28.3 & 30.5mmØ | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969985283, C.K, T3008, 399-0934, Kegelbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,18* | € 47,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,73* | € 47,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,76* | € 52,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,54* | € 56,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 62,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|