Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 30120 No. 12 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829409-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4011391301207
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 30120 No. 12 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm

Entmanteler No. 12

Ausstattung:
Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit · Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich · Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid · TÜV / GS-geprüft.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 50 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
No. 12
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391301207, Jokari, 30120, No. 12, 179-2283
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 15,48*
€ 9,80*
ab € 11,02*
€ 15,81*
€ 9,80*
ab € 11,00*
€ 15,81*
4 Tage
96
€ 9,45*
ab € 12,63*
€ 18,00*
Lager 102
406
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.