Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIAMANT-TRENNSCHEIBE Ø 125 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-829217-BP
Hersteller:  Dronco
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4081600422115

Artikeltext:

Diamant-Trennscheibe Allround Scheibe für alle Materialien Extrem dünn und lasergeschweißt. Ohne Kühlpausen einsetzbar. Überragende Schnittgeschwindigkeit kombiniert mit sehr hoher Standzeit bei deutlich weniger Staubentwicklung durch die gesteigerte Segmentanzahl. Das Detenso-Stammblatt sorgt für ein lärm- und schwingungsreduziertes Arbeiten.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 125 mm x 1.9 mm Durchmesser: 125 mm Innen-Durchmesser: 22.2 mm Material: Diamantenbelag 7 mm Material-Eignung: Von Hartgestein bis zum Sandstein einsetzbar, sogar Metall und Stähle bis 3,5 mm Dicke..
... > 17 - Werkzeug > Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel > Schleifmittel / Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe: DIAMANT-TRENNSCHEIBE Ø 125 MM
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 42,16*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 42,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG