Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

C.K. T3193T HSS Metall-Fräsbohrer 6 mm TiN Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829134-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3193T
EAN/GTIN:
     5013969703764
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer
Bohrsäge TIN - paarweise auf Karte

Titannitrid-beschichtetes HSS für hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Bohrt und sägt zur Erstellung beliebiger Formen und Löcher. Selbststartende Spitze. Schneidet durch Holz/Kunststoff bis zu 5 mm, Aluminium bis zu 4 mm und Metall bis zu 3 mm Dicke.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Produkt-Art: Metall-Fräsbohrer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: C.K., T3193T
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,41*
1
€ 3,50*
ab € 10,24*
€ 11,43*
1
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 13,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 4,55*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.