Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3766DEF110 ESD Seitenschneider ohne Facette 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828927-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3766DEF110
EAN/GTIN:
     5013969028287
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
C.K T3766DEF110 ESD Seitenschneider ohne Facette 120 mm

Seitenschneider für die Elektronik -ESD 2-Komponentengriff, Kopf spitz - abgeflacht ohne Wate

PREMIUM-QUALITÄT - ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE

1) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
2) Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung
3) Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer
4) Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel
5) Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer
6) Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung
7) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · EN Norm: EN 61340-2 · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 120 mm · Schneidkapazität Mittelharter Draht: 0.6 mm/ 22 AWG · Schneidkapazität Weicher Draht: 1.5 mm / 15 AWG · Norm: BS EN 61340 2 · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
C.K
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | poliert
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
T3766DEF110
Ausführung (allgemein):
ohne Wate
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.5 mm
EN Norm:
EN 61340-2
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,70*
€ 45,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 34,87*
€ 45,52*
€ 6,90*
ab € 40,36*
€ 52,61*
€ 8,95*
ab € 40,62*
€ 54,30*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.