Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3770D 120 ESD Flachzange Gerade 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828916-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3770D 120
EAN/GTIN:
     5013969973655
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
C.K T3770D 120 ESD Flachzange Gerade 130 mm

Flachzange für die Elektronik ESD 2-Komponentengriff, ohne Hieb

PREMIUM-QUALITÄT - ZANGEN UND SCHNEIDWERKZEUGE

1) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
2) Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung
3) Induktionsgehärtete Schneiden für lange Lebensdauer
4) Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel
5) Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer
6) Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung
7) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · EN Norm: EN 61340-2 · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,poliert · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
C.K
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | poliert
Herst.-Teilenr.:
T3770D 120
EN Norm:
EN 61340-2
Produkt-Art:
Flachzange
Zertifizierungen:
EN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,08*
€ 39,27*
€ 4,00*
ab € 31,41*
€ 42,38*
€ 6,90*
ab € 32,24*
€ 42,39*
€ 5,90*
ab € 29,03*
€ 44,06*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.