Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

828869 10.127 Benzinkanister 20 l Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828869-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     828869
EAN/GTIN:
     4007928101273
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
828869 10.127 Benzinkanister 20 l Stahlblech

Stahlblech- Benzinkanister

20 Liter
Original Jerrican-Verschluss
Mit TüV/GS und UN-Zulassung
Auch für gewerbliche Transporte nach GGVS

Mit TüV/GS und UN-Zulassung. Auch geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS: Straße/Schiene/See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert. Original Jerrican-Verschluss. Farbe: Oliv-Grün RAL 6003.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 20 l · Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Material:
Stahlblech
Fassungsvermögen:
20 l
Produkt-Art:
Benzinkanister
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, 4007928101273, 828869, 10.127, Kanister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,32*
€ 51,23*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 51,25*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 56,37*
€ 74,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
10114
ab € 4,67*
Sonstiges
HP Autozubehör
10122
ab € 6,18*
Sonstiges
HP Autozubehör
10115
ab € 2,10*
Sonstiges
HP Autozubehör
10123
ab € 1,51*
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.