Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Air Jack Luftkissenheber 3 t Arbeitshöhe: 60 cm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828852-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30178
EAN/GTIN:
     4042504301784
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
Luftkissen-Wagenheber
Berger & Schröter Air Jack Luftkissenheber 3 t Arbeitshöhe: 60 cm (max)

Luftkissen-Wagenheber

Tragkraft 3 t
Keine Beschädigung des Auto-Lacks
Ideal bei weichem Untergrund wie Sand und Schnee

Dieser Ballon-Luftkissen-Wagenheber hat eine Tragkraft von 3 Tonnen. Einfach auf den Auspuff stecken, die Auspuffgase pumpen den Luftkissenheber durch den laufenden Motor (Leerlauf) auf. Ein Rückschlagventil verhindert ein Absinken. Keine Verletzung durch abrutschende Heber. Kann unter alle tragenden Teilen platziert werden, z.B. mittig, seitlich oder Radachse. Ideal um Räder zu wechseln und Schneeketten zu montieren, da das Fahrzeug so angehoben werden kann, dass 2 Räder auf einmal zugänglich sind. Hebt PKW, Anhänger, Wohnwagen usw. Schlauchlänge 4,5 m.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 60 cm · Tragkraft: 3 t

Lieferumfang:
Tasche.

Hinweis:
Geeignet für gerade Einrohr-Auspuffendrohre mit max. Ø 6 cm.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
3 t
Inhalt:
1 St.
Marke:
Berger & Schröter
Arbeitshöhe (max.):
60 cm
Arbeitshöhe (max.) (Details):
60 cm
Produkt-Art:
Luftkissenheber
Weitere Suchbegriffe: Luftkissen-heber, Luftkissenheber, Luftkissenwagenheber, anhänger stützrad, 4042504301784, Berger & Schröter, 30178, Air Jack, luftkissenwagenheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 96,83*
€ 4,00*
ab € 61,39*
€ 96,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 007-T-GS 3
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.