Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEHRZWECKFETT 400 G KARTUSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-828662-BP
Hersteller:  CRC Industries
Herst.-Nr.:  MEHRZWECKFETT
EAN:  5412386412431
Sicherheitsdatenblatt
Artikeltext: MEHRZWECKFETT Helles Wälz und Gleitlagerfett auch für hochbelastete Lager von Fahrzeugen und Maschinen. Schmiert und schützt von 30 °C bis +130 °C. KP2 K-30 nach DIN 51502. Mit EP-Additiven.

Technische Daten:

Gebindeart: Kartusche Grundpreis: 100 ml ? 0.95 Inhalt: 400 g Temperatur-Beständigkeit: -30 - +130 °C. Lieferumfang: . 400 g Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Chemische Reinigungs- / Wartungsprodukte > Schmiermittel
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, MEHRZWECKFETT 400 G KARTUSCHE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Pressol
FETTPRESSE 500 CCM SCHWARZ MIT 12655/
€ 21,81*
€ 25,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG