Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lötspitze Meißelform, verstärkt, vernickelt Ersa 552MZ Spitzen-Größe 35 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     102-828491-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0552MZ
EAN/GTIN:
     4003008027709
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Ersatzlötspitze

Typ 552 MZ, meißelförmig, verstärkt, vernickelt, 35 mm.

Technische Daten:
Lötspitzen-Typ (Kategorisierung): Lötspitze · Passend für (Details): ERSA Hammerlötkolben 550 W · Passend für Marke (Löttechnik): Ersa · Spitzen-Größe: 35 mm · Spitzenform: Meißelform, verstärkt, vernickelt · Typ (Hersteller-Typ): 552MZ

Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze, ersa ersatzlötspitze, 4003008076653, Ersa, 0552MZ, 552MZ
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 70,35*
€ 76,49*
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 102,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,76*
€ 114,46*
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 121,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0550MZ
ab € 199,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0550MD
ab € 214,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.