Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersa 0550MZ Hochleistungs-Lötkolben 230 V 550 W Meißelform +600 °C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828475-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0550MZ
EAN/GTIN:
     4003008027495
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Hammerlötkolben
Lötkolben
Lötpatronen
Hammerlötkolben 550 W

Dieser Hammerlötkolben eignet sich besonders für Blechbearbeitung und für Installationsarbeiten, sowie für Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen. Bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasungen hat sich dieser Hammerlötkolben ebenfalls bestens bewährt.

Technische Daten:
Anheizzeit: 7 min · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 550 W · Lötkolben-Typ (Kategorisierung): Hochleistungs-Lötkolben · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +600 °C

Lieferumfang:
Vernickelte Lötspitze Typ 552 MZ, meißelform 35 mm · Ablage

Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, ersa lötspitze meißel, hammerlötkolben ersa, hammerlötkolben, 4003008027495, Ersa, 0550MZ, Loetkolben
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,58*
€ 207,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 222,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 223,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,08*
€ 233,03*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,10*
€ 295,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
E055100
ab € 41,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A17
ab € 4,75*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0552MZ/SB
ab € 74,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0552MZ
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG