Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TISCHKREISSÄGE TKHS 315 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-828315-BP
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  TKHS 315 C
EAN:  4003665397535
Artikeltext: Tischkreissäge TKHS 315 C Lieferzeit ca. 7 Tage Universell einsetzbar zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle. Ausstattung: Gestell und Motor vormontiert Neu entwickelter Universalanschlag, als Parallel- und Queranschlag oder als Schiebeschlitten einsetzbar Mühelose Einstellung von Sägeblattneigung und Höhenverstellung Korrosionsgeschützte Stahlblechkonstruktion für härteste Ansprüche und lange Lebensdauer Serienmäßig mit Fahrgestell für den mobilen Einsatz in Schreinereien, auf Baustellen und im Eigenheimbau Serienmäßig mit Tischverlängerung und Späneabsaug-Einrichtung. Technische Daten: Abmessungen (Sägeblatt): 315 x 30 mm Abmessungen (Tisch): 550 x 800 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Gewicht: 55 kg Leerlauf-Drehzahl: 2800 U/min Leistung: 2000 W Weitere technische Daten: Tischverlängerung 550 x 800 mm Schnitt-Höhe 85 mm Sägeblatt 24 Zähne Schrägverstellung bis 45º Schnittgeschwindigkeit 50 m/s (Leerlauf). Lieferumfang: Fahrgestell inkl. Handgriffe Tischverlängerung HM-Sägeblatt Späneabsaug-Einrichtung Universalanschlag. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fahrgestell inkl. Handgriffe Tischverlängerung HM-Sägeblatt Späneabsaug-Einrichtung Universalanschlag . .
... > 17 - Werkzeug > Elektrische Werkzeuge > Elektrische Sägen
Weitere Suchbegriffe: TISCHKREISSÄGE TKHS 315 C
Angebote (4)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 4,95*
€ 215,20*
4 Tage
Frei Haus
€ 221,85*
Conrad
€ 4,16*
€ 226,05*
10 Tage
Frei Haus
€ 226,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Metabo
0090025100
€ 233,75*
€ 278,16
Ähnlich
Metabo
0090317000
€ 487,85*
€ 580,54
Ähnlich
Metabo
0090380000
€ 716,55*
€ 852,69
Ähnlich
Metabo
0104505503
€ 1.007,56*
€ 1.199,00
Ähnlich
Metabo
0170005000
€ 297,48*
€ 354,00
Ähnlich
Metabo
0170006101
€ 738,66*
€ 879,01
Ähnlich
Metabo
0170006001
€ 738,66*
€ 879,01
Ähnlich
Metabo
605700500
€ 117,02*
€ 139,25
Ähnlich
Metabo
0103300000
€ 629,34*
€ 748,91
Ähnlich
Metabo
0103152100
€ 238,66*
€ 284,01
Ähnlich
Metabo
606406000
€ 159,06*
€ 189,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG