Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827791 Flügelmuttern M5 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827791-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827791
EAN/GTIN:
     4016138314786
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
TOOLCRAFT 827791 Flügelmuttern M5 Stahl verzinkt 10 St.

Ausstattung:
Ähnlich DIN 315.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
Flügelmutter DIN 315 Form A Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: din 315 d m5, flügelmutter ähnlich din 315 a, TOOLCRAFT, 827791, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,88*
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.