Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827325 Sechskantschrauben M5 16 mm DIN 933 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827325-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827325
EAN/GTIN:
     4016138317688
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT 827325 Sechskantschrauben M5 16 mm DIN 933 Stahl verzinkt 100 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,80*
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.