Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Edsyn Entlötlitze SOLDASIP ENTLÖTLITZE B: 1,3MM, 30M SPULE Länge 30 m Breite 1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827260-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW 1,3/30
EAN/GTIN:
     4016138073256
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
edsyn entlötlitze
Entlötlitze

Zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen

Flussmittelgetränkt nach F-SW 32. Bestens geeignet zum Entlöten von SMD- und herkömmlichen Bauteilen, außerdem zum Entfernen von Lötresten nach dem Entlöten von SMD-Bauteilen auf gedruckten Schaltungen.

Technische Daten: Breite: 1.3 mm · Länge: 30 m
Weitere Suchbegriffe: Edsyn, SW 1,3/30, SOLDASIP ENTLÖTLITZE B: 1,3MM, 30M SPULE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 22,83*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,75*
€ 22,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG