Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Steckdübel 50 mm 8 mm 827190 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827190-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827190
EAN/GTIN:
     4022489131101
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Steckdübel 50 mm 8 mm 827190 100 St.

Kunststoff-Allzweckdübel mit Kragen

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Steckdübel
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel 8x50, spreizdübel, hüfner dübel spreizdübel, Hüfner Dübel, 827190
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,73*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,74*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.