Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Spreizdübel 60 mm 10 mm 827183 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827183-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827183
EAN/GTIN:
     4022489130357
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Spreizdübel 60 mm 10 mm 827183 50 St.

Kunststoff-Allzweckdübel ohne Kragen

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Spreizdübel
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel 10x60, spreizdübel, hüfner dübel spreizdübel, Hüfner Dübel, 827183
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,15*
6 Tage
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,99*
€ 19,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.