Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100ER POLYAMID-DÜBEL OHNE KRAGEN 5 X 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-827160-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  827160-BP
EAN:  4022489110205
Suchbegriffe:
Polyamiddübel
Artikeltext: Polyamid-Dübel ohne Kragen Ausstattung: Optimaler Halt durch hohe Auszugswerte. Deutsches Qualitätsprodukt. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x L) 5 mm x 25 mm Durchmesser: 5 mm Inhalt: 100 St. Material: Polyamid. Lieferumfang: . 100 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Dübel / Schellen
Weitere Suchbegriffe: 100ER POLYAMID-DÜBEL OHNE KRAGEN 5 X 25
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG