Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KÖRNER 120 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-827138-BP
Hersteller:  Rennsteig
Herst.-Nr.:  430 120 0
EAN:  4003773902379
Suchbegriffe:
Körner
Rennsteig

Artikeltext:

Körner

Ausstattung:

Nach DIN 7250 Spitze Poliert Schaft lackiert.

Technische Daten:

Gewicht: 75 g Inhalt: 1 St. Klingen-Durchmesser: 4 mm Spitze Länge: 120 mm Schaft-Ø: 10 mm.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Halbzeuge- / Kleinteile-Sortimente
Weitere Suchbegriffe: KÖRNER 120 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG