Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.4 - 1 Nm DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827067-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26461
EAN/GTIN:
     4010995264611
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.4 - 1 Nm DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

Drehmoment-Schraubendreher-Griff

Integrierte Skala
Drehmoment einstellbar

Variables Werkzeug für vielfältige Aufgaben, geeignet auch für ölige Arbeitsumgebungen. Mit Einstellwerkzeug und integrierter Fensterskala zum einfachen Ablesen des Drehmomentwerts. Beim Erreichen des Drehmoments Klicksignal deutlich hör- und spürbar. Griff stückgeprüft mit Identifikationsnummer.

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 1 Nm · Drehmoment (min.): 0.4 Nm · EN Norm: EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 6 %

Lieferumfang:
Griff ohne Wechselklinge · Einstellwerkzeug · Werksprüfprotokoll, rückführbar auf nationale Normen.

Systemvoraussetzungen:
Nur in Kombination mit einem WIHA Drehmomentgriff einsetzbar.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
127 mm
Toleranz (Plus/Minus):
6 %
Drehmoment (max.):
1 Nm
Drehmoment (min.):
0.4 Nm
weitere Zulassungen, Normen:
EN ISO 6789|ツ| BS EN 26789|ツ| ASME B107.14M
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 56,56*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 47,88*
€ 56,57*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 50,80*
€ 59,62*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 50,61*
€ 60,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 89,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.